内田洋行
ミーティングチェア FLPシリーズ ループ脚
背座ヌード仕様のしなやかなデザイン。柔軟な樹脂はお手入れがしやすく、ロビーやキャンティーン空間におすすめです。
適合
【チェアポーター】6-110-7509
材質
【背・座】再生PP樹脂成型品(再生率100%) 【脚部】メッキ脚: ハイテンションスチール丸パイプ(Φ13mm)、クロムメッキ、塗装脚: ハイテンションスチール丸パイプ(Φ13mm)、粉体塗装、【脚端】 再生PP樹脂成型品(再生率100%、ブラック色、ホワイト色、グレイ色、バーガンディ色)
質量(kg)
4.2
タイプ
【座下棚】なし
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×555×815 S450
グリーン購入法
適合
スタッキング
【種類】上下スタッキング【可能脚数】10脚
メモ台
なし
脚部構造
ループ脚
内容量
1脚
注意
※【配送時の注意 必ずご確認ください】
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※商品は軒先渡しとなります。
※組立が必要な商品に関しては、お客様で工具(ドライバー等)準備していただく必要がある商品もございます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換は原則お受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生する場合がございますので、ご注意ください。ただし、商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※一部地域、離島では車上渡しとなります。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
色(脚部)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51671910
6-110-7500
ブラック
クロムメッキ
500×555×815
450
4.2
¥
27,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51671919
6-110-7501
ホワイト
クロムメッキ
500×555×815
450
4.2
¥
27,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51671928
6-110-7502
グレイ
クロムメッキ
500×555×815
450
4.2
¥
27,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51671937
6-110-7508
バーガンディ
クロムメッキ
500×555×815
450
4.2
¥
27,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51671946
6-110-7555
ブラック
ブラック
500×555×815
450
4.2
¥
27,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。