ミーティングチェア MP-500シリーズ クロスメッシュタイプ

ミーティングチェア MP-500シリーズ クロスメッシュタイプ - 内田洋行ミーティングチェア MP-500シリーズ クロスメッシュタイプ - 内田洋行ミーティングチェア MP-500シリーズ クロスメッシュタイプ - 内田洋行ミーティングチェア MP-500シリーズ クロスメッシュタイプ - 内田洋行ミーティングチェア MP-500シリーズ クロスメッシュタイプ - 内田洋行ミーティングチェア MP-500シリーズ クロスメッシュタイプ - 内田洋行ミーティングチェア MP-500シリーズ クロスメッシュタイプ - 内田洋行ミーティングチェア MP-500シリーズ クロスメッシュタイプ - 内田洋行

やさしく背を包み込むクロス製の背メッシュ、座には体重を面で支える布製のバネ素材を採用し、クッション性に優れた快適な座り心地のチェアです。3.7kgと軽くスタックも容易に行えます。

仕様座下棚:なし材質【背】PP樹脂成形品 【座】PP樹脂成形品(布バネ、ウレタンクッション) 【張材】ポリエステル 【脚部】ハイテンションスチールパイプ(Φ12.7mm)、粉体塗装(ブラック色、ホワイト色、メッキ色)幅(mm)475高さ(mm)831奥行(mm)512キャスターなし肘掛なし適合品番【チェアポーター】6-112-7790座高(mm)440グリーン購入法適合スタッキング可(上下スタッキング・床置き最大8脚・チェアポーター使用最大40脚)メモ台なし脚部構造ループ脚座面寸法(幅×奥行)(mm)415×445内容量1脚
注意
※【配送時の注意 必ずご確認ください】
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※商品は軒先渡しとなります。
※組立が必要な商品に関しては、お客様で工具(ドライバー等)準備していただく必要がある商品もございます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換は原則お受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生する場合がございますので、ご注意ください。ただし、商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※一部地域、離島では車上渡しとなります。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
色(背面)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※本体516774246-112-7050グレイブラック(クロスメッシュ)475×512×8313.7ブラック
27,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※本体516774406-112-7051パウダーグレイブラック(クロスメッシュ)475×512×8313.7ブラック
27,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※本体516774496-112-7054ネイビーブラック(クロスメッシュ)475×512×8313.7ブラック
27,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※本体516774586-112-7221パウダーグレイホワイト(クロスメッシュ)475×512×8313.7ホワイト
27,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※本体516774676-112-7227グリーンホワイト(クロスメッシュ)475×512×8313.7ホワイト
27,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※本体516774766-112-7228レッドホワイト(クロスメッシュ)475×512×8313.7ホワイト
27,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※本体516774856-112-7770グレイブラック(クロスメッシュ)475×512×8313.7メッキ
32,300
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※本体516774946-112-7771パウダーグレイブラック(クロスメッシュ)475×512×8313.7メッキ
32,300
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※本体516775106-112-7774ネイビーブラック(クロスメッシュ)475×512×8313.7メッキ
32,300
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※本体516775196-112-7777グリーンブラック(クロスメッシュ)475×512×8313.7メッキ
32,300
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※本体516775286-112-7778レッドブラック(クロスメッシュ)475×512×8313.7メッキ
32,300
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※本体516775376-112-7760グレイホワイト(クロスメッシュ)475×512×8313.7メッキ
32,300
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※本体516775466-112-7761パウダーグレイホワイト(クロスメッシュ)475×512×8313.7メッキ
32,300
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※本体516775556-112-7764ネイビーホワイト(クロスメッシュ)475×512×8313.7メッキ
32,300
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※本体516775646-112-7767グリーンホワイト(クロスメッシュ)475×512×8313.7メッキ
32,300
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※本体516775806-112-7768レッドホワイト(クロスメッシュ)475×512×8313.7メッキ
32,300
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする