屋内用 除塵・吸水マット スタンダードマットS 長辺60cm

屋内用 除塵・吸水マット スタンダードマットS 長辺60cm - クリーンテックス・ジャパン屋内用 除塵・吸水マット スタンダードマットS 長辺60cm - クリーンテックス・ジャパン屋内用 除塵・吸水マット スタンダードマットS 長辺60cm - クリーンテックス・ジャパン屋内用 除塵・吸水マット スタンダードマットS 長辺60cm - クリーンテックス・ジャパン屋内用 除塵・吸水マット スタンダードマットS 長辺60cm - クリーンテックス・ジャパン屋内用 除塵・吸水マット スタンダードマットS 長辺60cm - クリーンテックス・ジャパン屋内用 除塵・吸水マット スタンダードマットS 長辺60cm - クリーンテックス・ジャパン屋内用 除塵・吸水マット スタンダードマットS 長辺60cm - クリーンテックス・ジャパン
(1件のレビュー)

吸水吸塵に優れた万能マット:しっかりとした踏み心地の高密度パイルです。ゴミやホコリを中に取り込んで表面はいつも綺麗です。豊富なカラーラインアップ:鮮やかなトーンから落ち着いたトーンまで豊富な22色のカラーラインアップからお選びいただけます。床面にフィット:マット裏面に柔軟性の高いラバーを採用しておりズレやタクレが発生しにくい設計です。お手入れ簡単:汚れたらデッキブラシ等で水洗いできます。業務用仕様の原糸を使用しており色あせしにくく耐久性抜群です。

用途エントランスや受付、オフィスの入口などオールマイティに場所を問わずフィットします。仕様PETボトル再利用品材質表:原着再生ポリエステル100%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工)規格防炎認定商品寸法(cm)40×60パイル長(mm)約11内容量1枚
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21600382AM00153イエロー
3,400
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
21603688AM00164ネイビー・ブルー
3,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
21600687AM00154エメラルド・グリーン
3,400
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
21603986AM00165バーガンディー
3,400
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
21600985AM00155オレンジ
3,400
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
21604284AM00596パープル
3,400
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
21601283AM00156ココア・ブラウン
3,400
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
21604582AM00166ピンク
3,400
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
21601588AM00157ジェイド・グリーン
3,400
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
21604887AM00167ブラック
3,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
21601886AM00158シャンペーン
3,400
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
21605185AM00168ホワイト
3,400
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
21602184AM00159シルバー
3,400
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
21605483AM00169ライト・グレー
3,400
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
21602482AM00160スカイ・ブルー
3,400
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
21605788AM00597ライム・グリーン
3,400
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
21602787AM00161ダーク・グリーン
3,400
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
21606086AM00170レッド
3,400
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
21603085AM00162ダーク・レッド
3,400
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
21606384AM00595チョコレート・ブラウン
3,400
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
21603383AM00163タン
3,400
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
21606682AM00171ロイヤル・ブルー
3,400
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21603688
2020-08-26
用途: 厨房マット
飲食業

サイズがコンパクトで掃除もしやすく衛生的にも良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする