屋内用 除塵・吸水マット スタンダードマットS 長辺75cm

屋内用 除塵・吸水マット スタンダードマットS 長辺75cm - クリーンテックス・ジャパン屋内用 除塵・吸水マット スタンダードマットS 長辺75cm - クリーンテックス・ジャパン屋内用 除塵・吸水マット スタンダードマットS 長辺75cm - クリーンテックス・ジャパン屋内用 除塵・吸水マット スタンダードマットS 長辺75cm - クリーンテックス・ジャパン屋内用 除塵・吸水マット スタンダードマットS 長辺75cm - クリーンテックス・ジャパン屋内用 除塵・吸水マット スタンダードマットS 長辺75cm - クリーンテックス・ジャパン屋内用 除塵・吸水マット スタンダードマットS 長辺75cm - クリーンテックス・ジャパン屋内用 除塵・吸水マット スタンダードマットS 長辺75cm - クリーンテックス・ジャパン
(1件のレビュー)

吸水吸塵に優れた万能マット:しっかりとした踏み心地の高密度パイルです。ゴミやホコリを中に取り込んで表面はいつも綺麗です。豊富なカラーラインアップ:鮮やかなトーンから落ち着いたトーンまで豊富な22色のカラーラインアップからお選びいただけます。床面にフィット:マット裏面に柔軟性の高いラバーを採用しておりズレやタクレが発生しにくい設計です。お手入れ簡単:汚れたらデッキブラシ等で水洗いできます。業務用仕様の原糸を使用しており色あせしにくく耐久性抜群です。

用途エントランスや受付、オフィスの入口などオールマイティに場所を問わずフィットします。仕様PETボトル再利用品材質表:原着再生ポリエステル100%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工)規格防炎認定商品パイル長(mm)約11内容量1枚
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21600398AM00001イエロー45×75
4,700
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
21603697AM00012ネイビー・ブルー45×75
4,700
3,998
4,398(税込)
当日出荷
21600407AM00172イエロー50×75
5,300
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
21603706AM00183ネイビー・ブルー50×75
5,300
4,498
4,948(税込)
当日出荷
21603995AM00006バーガンディー45×75
4,700
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
21600696AM00008エメラルド・グリーン45×75
4,700
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
21600705AM00173エメラルド・グリーン50×75
5,300
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
21604004AM00184バーガンディー50×75
5,300
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
21600994AM00002オレンジ45×75
4,700
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
21604293AM00572パープル45×75
4,700
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
21601003AM00174オレンジ50×75
5,300
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
21604302AM00599パープル50×75
5,300
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
21604598AM00005ピンク45×75
4,700
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
21601292AM00015ココア・ブラウン45×75
4,700
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
21601308AM00175ココア・ブラウン50×75
5,300
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
21604607AM00185ピンク50×75
5,300
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
21601597AM00007ジェイド・グリーン45×75
4,700
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
21604896AM00019ブラック45×75
4,700
3,998
4,398(税込)
当日出荷
21601606AM00176ジェイド・グリーン50×75
5,300
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
21604905AM00186ブラック50×75
5,300
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
21601895AM00013シャンペーン45×75
4,700
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
21605194AM00016ホワイト45×75
4,700
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
21601904AM00177シャンペーン50×75
5,300
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
21605203AM00187ホワイト50×75
5,300
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
21605492AM00017ライト・グレー45×75
4,700
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
21602193AM00018シルバー45×75
4,700
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
21602202AM00178シルバー50×75
5,300
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
21605508AM00188ライト・グレー50×75
5,300
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
21602498AM00010スカイ・ブルー45×75
4,700
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
21605797AM00573ライム・グリーン45×75
4,700
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
21602507AM00179スカイ・ブルー50×75
5,300
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
21605806AM00600ライム・グリーン50×75
5,300
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
21606095AM00003レッド45×75
4,700
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
21602796AM00009ダーク・グリーン45×75
4,700
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
21602805AM00180ダーク・グリーン50×75
5,300
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
21606104AM00189レッド50×75
5,300
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
21603094AM00004ダーク・レッド45×75
4,700
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
21606393AM00571チョコレート・ブラウン45×75
4,700
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
21603103AM00181ダーク・レッド50×75
5,300
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
21606402AM00598チョコレート・ブラウン50×75
5,300
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
21606698AM00011ロイヤル・ブルー45×75
4,700
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
21603392AM00014タン45×75
4,700
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
21603408AM00182タン50×75
5,300
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
21606707AM00190ロイヤル・ブルー50×75
5,300
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21606707
2020-03-26
用途: 店舗入り口に使用
TayoRi caf'e α飲食業

色がとても奇麗で落ち着いた中にも華やかさがまし、とても気に入ってます。もちろん靴の汚れもとってくれ、また粉塵も飛ばず、お掃除も楽。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする