屋内用 除塵・吸水マット スタンダードマットS 長辺90cm

屋内用 除塵・吸水マット スタンダードマットS 長辺90cm - クリーンテックス・ジャパン屋内用 除塵・吸水マット スタンダードマットS 長辺90cm - クリーンテックス・ジャパン屋内用 除塵・吸水マット スタンダードマットS 長辺90cm - クリーンテックス・ジャパン屋内用 除塵・吸水マット スタンダードマットS 長辺90cm - クリーンテックス・ジャパン屋内用 除塵・吸水マット スタンダードマットS 長辺90cm - クリーンテックス・ジャパン屋内用 除塵・吸水マット スタンダードマットS 長辺90cm - クリーンテックス・ジャパン屋内用 除塵・吸水マット スタンダードマットS 長辺90cm - クリーンテックス・ジャパン屋内用 除塵・吸水マット スタンダードマットS 長辺90cm - クリーンテックス・ジャパン
(4件のレビュー)

吸水吸塵に優れた万能マット:しっかりとした踏み心地の高密度パイルです。ゴミやホコリを中に取り込んで表面はいつも綺麗です。豊富なカラーラインアップ:鮮やかなトーンから落ち着いたトーンまで豊富な22色のカラーラインアップからお選びいただけます。床面にフィット:マット裏面に柔軟性の高いラバーを採用しておりズレやタクレが発生しにくい設計です。お手入れ簡単:汚れたらデッキブラシ等で水洗いできます。業務用仕様の原糸を使用しており色あせしにくく耐久性抜群です。

用途エントランスや受付、オフィスの入口などオールマイティに場所を問わずフィットします。仕様PETボトル再利用品材質表:原着再生ポリエステル100%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工)規格防炎認定商品パイル長(mm)約11内容量1枚
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21600416AM00020イエロー60×90
7,600
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
21603715AM00031ネイビー・ブルー60×90
7,600
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
21600425AM00039イエロー75×90
9,500
8,098
8,908(税込)
7日以内出荷
返品不可
21603724AM00050ネイビー・ブルー75×90
9,500
8,098
8,908(税込)
当日出荷
21604013AM00025バーガンディー60×90
7,600
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
21600714AM00027エメラルド・グリーン60×90
7,600
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
21604022AM00044バーガンディー75×90
9,500
8,098
8,908(税込)
7日以内出荷
返品不可
21600723AM00046エメラルド・グリーン75×90
9,500
8,098
8,908(税込)
7日以内出荷
返品不可
21601012AM00021オレンジ60×90
7,600
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
21604318AM00575パープル60×90
7,600
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
21601028AM00040オレンジ75×90
9,500
8,098
8,908(税込)
7日以内出荷
返品不可
21604327AM00578パープル75×90
9,500
8,098
8,908(税込)
7日以内出荷
返品不可
21604616AM00024ピンク60×90
7,600
6,498
7,148(税込)
20日以内出荷
返品不可
21601317AM00034ココア・ブラウン60×90
7,600
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
21604625AM00043ピンク75×90
9,500
8,098
8,908(税込)
7日以内出荷
返品不可
21601326AM00053ココア・ブラウン75×90
9,500
8,098
8,908(税込)
7日以内出荷
返品不可
21601615AM00026ジェイド・グリーン60×90
7,600
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
21604914AM00038ブラック60×90
7,600
6,498
7,148(税込)
当日出荷
21601624AM00045ジェイド・グリーン75×90
9,500
8,098
8,908(税込)
7日以内出荷
返品不可
21604923AM00057ブラック75×90
9,500
8,098
8,908(税込)
当日出荷
21601913AM00032シャンペーン60×90
7,600
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
21605212AM00035ホワイト60×90
7,600
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
21601922AM00051シャンペーン75×90
9,500
8,098
8,908(税込)
7日以内出荷
返品不可
21605228AM00054ホワイト75×90
9,500
8,098
8,908(税込)
7日以内出荷
返品不可
21605517AM00036ライト・グレー60×90
7,600
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
21602218AM00037シルバー60×90
7,600
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
21605526AM00055ライト・グレー75×90
9,500
8,098
8,908(税込)
8日以内出荷
返品不可
21602227AM00056シルバー75×90
9,500
8,098
8,908(税込)
6日以内出荷
返品不可
21602516AM00029スカイ・ブルー60×90
7,600
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
21605815AM00576ライム・グリーン60×90
7,600
6,498
7,148(税込)
14日以内出荷
返品不可
21602525AM00048スカイ・ブルー75×90
9,500
8,098
8,908(税込)
7日以内出荷
返品不可
21605824AM00579ライム・グリーン75×90
9,500
8,098
8,908(税込)
7日以内出荷
返品不可
21606113AM00022レッド60×90
7,600
6,498
7,148(税込)
15日以内出荷
返品不可
21602814AM00028ダーク・グリーン60×90
7,600
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
21606122AM00041レッド75×90
9,500
8,098
8,908(税込)
15日以内出荷
返品不可
21602823AM00047ダーク・グリーン75×90
9,500
8,098
8,908(税込)
7日以内出荷
返品不可
21603112AM00023ダーク・レッド60×90
7,600
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
21606418AM00574チョコレート・ブラウン60×90
7,600
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
21603128AM00042ダーク・レッド75×90
9,500
8,098
8,908(税込)
7日以内出荷
返品不可
21606427AM00577チョコレート・ブラウン75×90
9,500
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
21606716AM00030ロイヤル・ブルー60×90
7,600
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
21603417AM00033タン60×90
7,600
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
21606725AM00049ロイヤル・ブルー75×90
9,500
8,098
8,908(税込)
7日以内出荷
返品不可
21603426AM00052タン75×90
9,500
8,098
8,908(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21605815
2021-09-03
用途: 休憩室
運輸・通信業

実は既にもう2枚追加購入しております。その位、良かった商品です。見た目もそうですが、手触りもばっちりでした。

2が参考にしています
対象商品 : 21603715
2020-04-11
用途: 事務所玄関ホール 内側マット
建設業・工事業

防塵性、吸水性抜群です。洗っても色落ちせず、長く使える商品です。とても満足しています。

対象商品 : 21604022
2018-04-24
用途: 外廊下から階段室に入るところにおいて所用
河西工芸株式会社不動産業

もうひとまわり大きくてもいいかな。吸水性には満足です

対象商品 : 21603715
2021-02-22
用途: トイレの入口に置いた。
豊中レミコン株式会社製造業

靴の裏の汚れの酷い方がたまにいて、トイレの床が直ぐに汚れていたのですが、マツトを
引いてからトイレの床の汚れがだいぶマシになってトイレ掃除の回数が格段に減りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする