屋内用 除塵・吸水マット スタンダードマットS 長辺120cm

屋内用 除塵・吸水マット スタンダードマットS 長辺120cm - クリーンテックス・ジャパン屋内用 除塵・吸水マット スタンダードマットS 長辺120cm - クリーンテックス・ジャパン屋内用 除塵・吸水マット スタンダードマットS 長辺120cm - クリーンテックス・ジャパン屋内用 除塵・吸水マット スタンダードマットS 長辺120cm - クリーンテックス・ジャパン屋内用 除塵・吸水マット スタンダードマットS 長辺120cm - クリーンテックス・ジャパン屋内用 除塵・吸水マット スタンダードマットS 長辺120cm - クリーンテックス・ジャパン屋内用 除塵・吸水マット スタンダードマットS 長辺120cm - クリーンテックス・ジャパン屋内用 除塵・吸水マット スタンダードマットS 長辺120cm - クリーンテックス・ジャパン
(4件のレビュー)

吸水吸塵に優れた万能マット:しっかりとした踏み心地の高密度パイルです。ゴミやホコリを中に取り込んで表面はいつも綺麗です。豊富なカラーラインアップ:鮮やかなトーンから落ち着いたトーンまで豊富な22色のカラーラインアップからお選びいただけます。床面にフィット:マット裏面に柔軟性の高いラバーを採用しておりズレやタクレが発生しにくい設計です。お手入れ簡単:汚れたらデッキブラシ等で水洗いできます。業務用仕様の原糸を使用しており色あせしにくく耐久性抜群です。

用途エントランスや受付、オフィスの入口などオールマイティに場所を問わずフィットします。仕様PETボトル再利用品材質表:原着再生ポリエステル100%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工)厚さ(mm)約11規格防炎認定商品パイル長(mm)約11内容量1枚
全44種類を絞り込む
寸法(cm)
44種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21600434AM00191イエロー75×120
12,600
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
21603733AM00202ネイビー・ブルー75×120
12,600
10,980
12,078(税込)
当日出荷
21600443AM00058イエロー90×120
15,100
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
21603742AM00069ネイビー・ブルー90×120
15,100
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
21600732AM00192エメラルド・グリーン75×120
12,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
21604038AM00203バーガンディー75×120
12,600
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
21604047AM00063バーガンディー90×120
15,100
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
21600748AM00065エメラルド・グリーン90×120
15,100
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
21601037AM00193オレンジ75×120
12,600
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
21604336AM00602パープル75×120
12,600
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
21601046AM00059オレンジ90×120
15,100
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
21604345AM00581パープル90×120
15,100
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
21601335AM00194ココア・ブラウン75×120
12,600
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
21604634AM00204ピンク75×120
12,600
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
21604643AM00062ピンク90×120
15,100
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
21601344AM00072ココア・ブラウン90×120
15,100
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
21601633AM00195ジェイド・グリーン75×120
12,600
10,980
12,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
21604932AM00205ブラック75×120
12,600
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
21601642AM00064ジェイド・グリーン90×120
15,100
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
21604948AM00076ブラック90×120
15,100
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
21601938AM00196シャンペーン75×120
12,600
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
21605237AM00206ホワイト75×120
12,600
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
21601947AM00070シャンペーン90×120
15,100
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
21605246AM00073ホワイト90×120
15,100
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
21602236AM00197シルバー75×120
12,600
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
21605535AM00207ライト・グレー75×120
12,600
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
21605544AM00074ライト・グレー90×120
15,100
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
21602245AM00075シルバー90×120
15,100
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
21602534AM00198スカイ・ブルー75×120
12,600
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
21605833AM00603ライム・グリーン75×120
12,600
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
21602543AM00067スカイ・ブルー90×120
15,100
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
21605842AM00582ライム・グリーン90×120
15,100
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
21602832AM00199ダーク・グリーン75×120
12,600
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
21606138AM00208レッド75×120
12,600
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
21606147AM00060レッド90×120
15,100
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
21602848AM00066ダーク・グリーン90×120
15,100
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
21603137AM00200ダーク・レッド75×120
12,600
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
21606436AM00601チョコレート・ブラウン75×120
12,600
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
21603146AM00061ダーク・レッド90×120
15,100
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
21606445AM00580チョコレート・ブラウン90×120
15,100
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
21603435AM00201タン75×120
12,600
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
21606734AM00209ロイヤル・ブルー75×120
12,600
10,980
12,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
21606743AM00068ロイヤル・ブルー90×120
15,100
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
21603444AM00071タン90×120
15,100
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21605544
2024-02-19
用途: 玄関に設置
東播教職員組合教育・研究機関

フロアの色(グレー)に合わせたかったが、ライトグレーしかなかった。もう少し濃い色のグレーが欲しかった。

対象商品 : 21605842
2020-11-30
用途: オフィスの入り口 室内
サービス業

間口90cmに90×120を購入。90×60では小さいと思ったので。特殊サイズらしくこのメーカーしかなかった。マットは大きいと安定するし踏み心地が良い。クリーンテックスは室外マットを使っていたが、最初は本当に良かった。ライムグリーンは白っぽ過ぎると思います。慣れるまで3日以上かかった。

対象商品 : 21604336
2020-04-11
用途: 店舗入口
建設業・工事業

屋内側で使用、大変良い、もう少し色が選べれば良いかも

対象商品 : 21601938
2019-04-10
用途: 玄関の出入り口要
その他業種

思ったよりも薄かったのでもう少し厚みのあるほうが良いと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする