屋内用 除塵・吸水マット スタンダードマットS 長辺500cm

屋内用 除塵・吸水マット スタンダードマットS 長辺500cm - クリーンテックス・ジャパン屋内用 除塵・吸水マット スタンダードマットS 長辺500cm - クリーンテックス・ジャパン屋内用 除塵・吸水マット スタンダードマットS 長辺500cm - クリーンテックス・ジャパン屋内用 除塵・吸水マット スタンダードマットS 長辺500cm - クリーンテックス・ジャパン屋内用 除塵・吸水マット スタンダードマットS 長辺500cm - クリーンテックス・ジャパン屋内用 除塵・吸水マット スタンダードマットS 長辺500cm - クリーンテックス・ジャパン屋内用 除塵・吸水マット スタンダードマットS 長辺500cm - クリーンテックス・ジャパン屋内用 除塵・吸水マット スタンダードマットS 長辺500cm - クリーンテックス・ジャパン

吸水吸塵に優れた万能マット:しっかりとした踏み心地の高密度パイルです。ゴミやホコリを中に取り込んで表面はいつも綺麗です。豊富なカラーラインアップ:鮮やかなトーンから落ち着いたトーンまで豊富な22色のカラーラインアップからお選びいただけます。床面にフィット:マット裏面に柔軟性の高いラバーを採用しておりズレやタクレが発生しにくい設計です。お手入れ簡単:汚れたらデッキブラシ等で水洗いできます。業務用仕様の原糸を使用しており色あせしにくく耐久性抜群です。

用途エントランスや受付、オフィスの入口などオールマイティに場所を問わずフィットします。仕様PETボトル再利用品材質表:原着再生ポリエステル100%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工)厚さ(mm)約11規格防炎認定商品パイル長(mm)約11内容量1枚
全88種類を絞り込む
寸法(cm)
88種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21600495AM00229イエロー90×500
63,000
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
21603794AM00240ネイビー・ブルー90×500
63,000
48,980
53,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
21600547AM00286イエロー120×500
84,000
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
21603846AM00297ネイビー・ブルー120×500
84,000
64,980
71,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
21600592AM00305イエロー150×500
105,000
86,980
95,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
21603898AM00316ネイビー・ブルー150×500
105,000
83,980
92,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
21600644AM00343イエロー180×500
126,000
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
21603943AM00354ネイビー・ブルー180×500
126,000
96,980
106,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
21600793AM00230エメラルド・グリーン90×500
63,000
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
21604092AM00241バーガンディー90×500
63,000
48,980
53,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
21600845AM00287エメラルド・グリーン120×500
84,000
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
21604144AM00298バーガンディー120×500
84,000
64,980
71,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
21600897AM00306エメラルド・グリーン150×500
105,000
86,980
95,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
21604196AM00317バーガンディー150×500
105,000
83,980
92,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
21600942AM00344エメラルド・グリーン180×500
126,000
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
21604248AM00355バーガンディー180×500
126,000
96,980
106,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
21601098AM00231オレンジ90×500
63,000
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
21604397AM00608パープル90×500
63,000
48,980
53,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
21601143AM00288オレンジ120×500
84,000
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
21604442AM00617パープル120×500
84,000
64,980
71,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
21601195AM00307オレンジ150×500
105,000
86,980
95,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
21604494AM00620パープル150×500
105,000
83,980
92,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
21601247AM00345オレンジ180×500
126,000
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
21604546AM00626パープル180×500
126,000
96,980
106,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
21601396AM00232ココア・ブラウン90×500
63,000
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
21604695AM00242ピンク90×500
63,000
48,980
53,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
21601448AM00289ココア・ブラウン120×500
84,000
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
21604747AM00299ピンク120×500
84,000
64,980
71,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
21601493AM00308ココア・ブラウン150×500
105,000
86,980
95,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
21604792AM00318ピンク150×500
105,000
83,980
92,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
21601545AM00346ココア・ブラウン180×500
126,000
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
21604844AM00356ピンク180×500
126,000
96,980
106,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
21601694AM00233ジェイド・グリーン90×500
63,000
52,980
58,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
21604993AM00243ブラック90×500
63,000
48,980
53,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
21601746AM00290ジェイド・グリーン120×500
84,000
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
21605045AM00300ブラック120×500
84,000
64,980
71,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
21601798AM00309ジェイド・グリーン150×500
105,000
86,980
95,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
21605097AM00319ブラック150×500
105,000
83,980
92,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
21601843AM00347ジェイド・グリーン180×500
126,000
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
21605142AM00357ブラック180×500
126,000
96,980
106,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
21601992AM00234シャンペーン90×500
63,000
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
21605298AM00244ホワイト90×500
63,000
48,980
53,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
21602044AM00291シャンペーン120×500
84,000
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
21605343AM00301ホワイト120×500
84,000
64,980
71,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
21602096AM00310シャンペーン150×500
105,000
86,980
95,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
21605395AM00320ホワイト150×500
105,000
83,980
92,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
21602148AM00348シャンペーン180×500
126,000
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
21605447AM00358ホワイト180×500
126,000
96,980
106,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
21602297AM00235シルバー90×500
63,000
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
21605596AM00245ライト・グレー90×500
63,000
48,980
53,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする