SK11
アルミギア ロングクルー
裏アルミの熱反射と起毛ストレッチのインナーウェアです。
軽くて暖かく他社に無い保温性&ストレッチです。
肌寒い季節から極寒の現場にプラスできるミドルインナーやインナーとして活躍.します。
用途
インナーウェア。
混率(%)
本体:ポリエステル97/ポリウレタン3、メッシュ:ポリエステル100
機能
防寒
内容量
1着
全8種類を絞り込む
色
ダークカモフラ
ブラック
サイズ
3L
L
LL
M
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51656248
720512BLK-L
ブラック
L
オープン
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
当日出荷
メーカー直送
51656257
720513BLK-LL
ブラック
LL
オープン
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
当日出荷
メーカー直送
51656266
720514BLK-3L
ブラック
3L
オープン
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
当日出荷
メーカー直送
51656275
720531DK-M
ダークカモフラ
M
オープン
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
当日出荷
メーカー直送
51656284
720532DK-L
ダークカモフラ
L
オープン
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
当日出荷
メーカー直送
51656300
720533DK-LL
ダークカモフラ
LL
オープン
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
当日出荷
メーカー直送
51656309
720534DK-3L
ダークカモフラ
3L
オープン
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
当日出荷
メーカー直送
51656239
720511BLK-M
ブラック
M
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください