曜日別特売

Pバナー専用 スパイクベース No.27807

Pバナー専用 スパイクベース No.27807 - P・O・Pプロダクツ

ハンマーで叩き、地面に打ち込むタイプのポール台です。花壇や芝生に向いています。スタイリッシュなPバナーのポール台に屋外用の地面に埋め込んで使用するスパイクベース。屋外でいつも同じ場所に立てる場合は、ポール台を地面に埋め込んでおくとPバナーの差し替えが容易に行えます。

用途Pバナーの設置用に仕様安全キャップ付き寸法(mm)(スパイク部分)365寸法(幅W×高さH)(mm)70×510内容量1台
注意
※スパイクベースはハンマー等が必要です。付属しておりませんので、お客様にてご用意ください。
※本製品をご使用の際、「専用ポール台用パイプ」は不要です。
※メディア・Pバナー用ポールは別売りです。
※ポールを固定するタイプのものではありません。
※不十分な差し込みは店頭や怪我の原因となりますのでしっかりと差し込んでください。
※強風時のご使用は転倒や破損の恐れがございますので、お控えください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51657246116148
オープン
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,400/税込¥3,740
沖縄地方1¥4,500/税込¥4,950
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする