小形六角ナット SUS304 並目 極薄型

小形六角ナット SUS304 並目 極薄型 - ラクテム小形六角ナット SUS304 並目 極薄型 - ラクテム小形六角ナット SUS304 並目 極薄型 - ラクテム小形六角ナット SUS304 並目 極薄型 - ラクテム小形六角ナット SUS304 並目 極薄型 - ラクテム小形六角ナット SUS304 並目 極薄型 - ラクテム小形六角ナット SUS304 並目 極薄型 - ラクテム

最大限薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角並目ナットです。厚みは1種ナットと比較し約半分、3種ナットよりも更に薄く仕上げてます。六角対辺も市販品より1サイズ小さくしている為、省スペースで使用可能です。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。本品より若干厚い薄型タイプもございます。

材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目内容量1個
注意
※通常のナットより厚みが薄い為、強く締め付けると破損するおそれがあります。通常のナットより六角対辺が小さい為、当たる面積は少なくなります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじピッチ
寸法B(mm)
寸法T(mm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51666967HNUTS40.761.8M4
オープン
324
356(税込)
当日出荷
51666976HNUTS50.872M5
オープン
340
374(税込)
当日出荷
51666985HNUTS6182.5M6
オープン
373
410(税込)
当日出荷
51666994HNUTS81.25103.1M8
オープン
413
454(税込)
当日出荷
51667010HNUTS101.5133.8M10
オープン
459
505(税込)
当日出荷
51667019HNUTS121.75174.4M12
オープン
570
627(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする