曜日別特売

小形六角ナット SUS304 並目 薄型

小形六角ナット SUS304 並目 薄型 - ラクテム小形六角ナット SUS304 並目 薄型 - ラクテム小形六角ナット SUS304 並目 薄型 - ラクテム小形六角ナット SUS304 並目 薄型 - ラクテム小形六角ナット SUS304 並目 薄型 - ラクテム小形六角ナット SUS304 並目 薄型 - ラクテム小形六角ナット SUS304 並目 薄型 - ラクテム

市販品より薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角並目ナットです。厚みは3種ナットよりも更に薄く、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしている為、省スペースで使用可能です。本品より更に薄く加工した極薄型もラインナップがございます。緩み止め防止として本品と極薄型のダブルナットも有効です。

材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目内容量1個
注意
※通常のナットより厚みが薄い為、強く締め付けると破損するおそれがあります。通常のナットより六角対辺が小さい為、当たる面積は少なくなります。
全6種類を絞り込む
ねじピッチ
ねじの呼び
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじピッチ
寸法B(mm)
寸法T(mm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51666906HNUS40.762.1M4
オープン
324
356(税込)
5日以内出荷
51666915HNUS50.872.4M5
オープン
340
374(税込)
当日出荷
51666924HNUS6183M6
オープン
373
410(税込)
当日出荷
51666940HNUS81.25103.8M8
オープン
415
457(税込)
当日出荷
51666949HNUS101.5134.5M10
オープン
460
506(税込)
当日出荷
51666958HNUS121.75175.3M12
オープン
577
635(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする