曜日別特売

スリム記帳スタンドCOMBI A3横対応

スリム記帳スタンドCOMBI A3横対応 - ヤマコースリム記帳スタンドCOMBI A3横対応 - ヤマコースリム記帳スタンドCOMBI A3横対応 - ヤマコー

金属の持つ繊細さと木の優しさをマッチさせています。シンプルながら洗練された記帳スタンドです。フレームは最大A3版がしっくり納まるサイズです。本体のスチールフレーム部分をスッキリさせました。より扱い易く、ワークスペースを考慮したスリムシリーズです。プレートサイズ:約420mm×320mm

用途店頭や受付での記名、記帳に。サイズA3高さ(mm)1060奥行(mm)320横幅(mm)420プレート寸法(幅W×高さH)(mm)420×320内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5165735037742古代色
オープン
34,880
38,368(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5165735937743ナチュラル
オープン
34,880
38,368(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5165736837744ブラック
オープン
34,880
38,368(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする