ジョー・プリンス竹下
パネル押さえ板(片側) 黒色
・端部用押さえ板です。
用途
太陽光パネル取付
材質
アルミニウム(Al)
仕上
黒アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※◇太陽光パネルの高さは参考サイズです。
※◇太陽光パネルのアルミ枠幅が狭い場合、下記対応範囲では固定できない場合があります。図面を確認の上、ご選定下さい。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51656178
PT-918-1-BK
対応太陽光パネル:53 ~ 56.5
¥
460
¥
459
¥
505
(税込)
16日以内出荷
51656187
PT-918-2-BK
対応太陽光パネル:46 ~ 50
¥
460
¥
459
¥
505
(税込)
16日以内出荷
51656196
PT-918-3-BK
対応太陽光パネル:42 ~ 46
¥
460
¥
459
¥
505
(税込)
16日以内出荷
51656205
PT-918-4-BK
対応太陽光パネル:36 ~ 40
¥
460
¥
459
¥
505
(税込)
16日以内出荷
51656214
PT-918-5-BK
対応太陽光パネル:31 ~ 35
¥
460
¥
459
¥
505
(税込)
16日以内出荷
51656230
PT-918-6-BK
対応太陽光パネル:26 ~ 30
¥
460
¥
459
¥
505
(税込)
16日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください