耐圧グローブ プレスガード

耐圧グローブ プレスガード - DK.WORKS耐圧グローブ プレスガード - DK.WORKS耐圧グローブ プレスガード - DK.WORKS耐圧グローブ プレスガード - DK.WORKS耐圧グローブ プレスガード - DK.WORKS

上下に加わる圧力から指を保護します。
耐圧板は手袋片手に付き14個の異なる形状の耐圧板を配置することで、指の動きを妨げない構造を実現しました。
親指の耐圧板はアウタータッのタックの中に収まる様になっており、指の動きを妨げません。
指先に縫い目をなくし、縫い代が指先にあたることなく、フィット感を高めています。
裏地と表地のずれ感を解消すべく、裏地掌の表面にドット状の滑り止めプリントを施しています。
耐圧手袋の表地掌側には特殊開発のエンボス入りシリコーンレザーを採用しています。

用途指を挟さむ恐れがある作業現場に。仕様カラビナループ付タイプアウタ―・インナー分離型入数(双)1混率(%)甲部:ナイロン94・ポリウレタン6、掌部:シリコーンレザー(シリコン50ポリエステル50)、インナー素材: ポリエステル100機能耐摩耗性内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51656616PG-300 MM
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
51656625PG-300 LL
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
51656634PG-300 LLLL
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

CM動画1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする