スタンド土台の円形部分にサイン装飾や案内表示ができます。ワンポイントのアクセントが可愛らしいメニュースタンドです。丸型面板付き!かわいいフォルムで1台2役、案内表示とメニュースタンド。丸型面板にプラスアルファの案内が可能。1.面板部角度調整可能。0°・20°・40°・60°・90°に固定可能です。2.面板取り外し。丸型面板にある切り欠き部分をツメの位置まで移動させ、
斜め上にスライドさせてサイン部分を取り外します。3.メニュー押さえ中心棒はネジを締めて固定ができ、メニューの落下を防ぎます。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥3,800/税込¥4,180 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |