ファースト
メニュースタンド
すっきりとしたシンプルなスタンドです。
用途
店頭や店先のメニュー置きに。
サイズ
面板:A3
奥行(mm)
(製品)319
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
高さ(mm)
横幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51656747
28810
ホワイト
(製品)1042
(製品)482
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51656756
28811
ブラック
(製品)1148
(製品)359
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。