曜日別特売

ナイキ 事務用チェア 背:グリーン/座:ブラック 肘なし

ナイキ 事務用チェア 背:グリーン/座:ブラック 肘なし - ナイキ

さまざまなシーンで活躍するライト感覚なメッシュチェアーです。
チェアーの移動や出し入れに便利な取手がついており、膝掛けなどを掛けることも可能です。
背と座が連動し、それぞれが違った角度でロッキングする機構付きです。
ロックすると背もたれが初期の位置で固定され、解除するとフリーロッキングが可能です。
座面裏前方に装備されている握りやすい大型ハンドルにより、体重や好みに合わせた背の反発力の調整ができます。

材質座:布張り、背:メッシュ張り、脚部:PA+GF樹脂成型5本脚双輪キャスター使用、座:モールドウレタン幅(mm)470高さ(mm)875~960奥行(mm)630キャスターあり肘掛機能座上下昇降機能有座幅(mm)410座奥行(mm)430色(脚部)ブラック色(座面)ブラック色(背面)グリーン内容量1脚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51667055PAEN510F-TGRBブラック/グリーン875~960420~505
56,400
46,980
51,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,400/税込¥3,740
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする