パワフル吸引&軽快取り回し
長時間使用可能:約25%使用時間アップ ※メーカー4.0Ah比
手元の疲労軽減:約15%バッテリを軽量化 ※メーカー4.0Ah比
ゴミの捨てやすさと、快適連続運転を両立。さらにTyp.5Ah仕様登場。
カプセル式:ゴミ捨てはカプセルをひねってはずすだけ
快適連続運転ワンタッチスイッチ:隙間や密度が大き目のゴミも強力に吸引 パワフルモード付
サイクロン対応
ゴミストッパ付:ゴミのこぼれ落ちを防止。
用途オフィスや駅構内等、広範囲の清掃作業に付属品バッテリBL1050B、充電器DC10SA、プレフィルタ、フィルタ、ストレートパイプ、ノズル、サッシ(すきま)ノズル長さ(mm)965幅(mm)110質量(kg)1.1(バッテリ含む)高さ(mm)150電圧(V)直流10.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)956×110×150(パイプ、ノズル付)吸込仕事率(W)パワフル30/強20/標準5集塵容量(L)0.6連続使用時間(分)パワフル約33/強約39/標準約82使用電池リチウムイオンバッテリバッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)直流10.8集塵方式カプセル集じん式充電時間(分)約75適合バッテリーBL1050B集塵容量(mL)600商品タイプ本体+バッテリー内容量1台