曜日別特売

内窓パネルフレームセット【M】

内窓パネルフレームセット【M】 - 光モール内窓パネルフレームセット【M】 - 光モール内窓パネルフレームセット【M】 - 光モール内窓パネルフレームセット【M】 - 光モール内窓パネルフレームセット【M】 - 光モール内窓パネルフレームセット【M】 - 光モール内窓パネルフレームセット【M】 - 光モール内窓パネルフレームセット【M】 - 光モール
(1件のレビュー)

内窓を作るセット品です。
ポリカ中空板を別途お買い求めください。
内窓を付けることで、断熱効果2.71倍に!
窓面温度約7.5℃改善!(内窓取り付け前と比較した窓面温度)
1遮熱・断熱で冷暖房効率をUPします。
2結露軽減でカビやダニの発生を軽減
3防音効果で音の侵入・音漏れを軽減
[ご用意いただくもの]
薄手の両面テープ、メジャー、プラスチック用ノコ、金ノコ(アルミ切断用)、ヤスリ、カッターナイフ、軍手、ポリカ中空板(4~4.5mm)

用途断熱、結露防止、防音の為の内窓作成にセット内容パネルフレーム計2本、L型パネルフレーム計2本、上レール計1本、下レール計1本、横カバー計1本、キャップ計4個寸法(幅W×高さH)(mm)最大施工:1830×915パネル幅(mm)適合:910パネル厚(mm)適合:4~4.5パネル高さ(mm)適合:1820内容量1セット
取扱説明書:(2.34MB)
注意
※ポリカ中空板を別途お買い求めください。
※パネルサイズ910mm×1820mmが1枚必要です。
※本製品は引き違い窓用です。
※取り付けには既存窓の額縁の幅は35mm以上必要です。
※樹脂製品のため、使用場所、使用環境、温度変化により曲がる場合が有ります。
※樹脂製品のため、板材の取り付け方向や長さで曲がる場合が有ります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51666240NO2821オフホワイト
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
51666249NO2824ビスケット
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

内窓パネルフレームの組立動画
この動画は、8が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51666240
2026-02-16
用途: 我が家の浴室を2重窓に!
その他業種

2回目の購入だが前回と比べ、フレー厶が構造変更されており、今回の方が組立が容易だ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする