曜日別特売

内窓パネルフレームセット【S】

内窓パネルフレームセット【S】 - 光モール内窓パネルフレームセット【S】 - 光モール内窓パネルフレームセット【S】 - 光モール内窓パネルフレームセット【S】 - 光モール内窓パネルフレームセット【S】 - 光モール内窓パネルフレームセット【S】 - 光モール内窓パネルフレームセット【S】 - 光モール内窓パネルフレームセット【S】 - 光モール

内窓を作るセット品です。
ポリカ中空板を別途お買い求めください。
内窓を付けることで、断熱効果2.71倍に!
窓面温度約7.5℃改善!(内窓取り付け前と比較した窓面温度)
1遮熱・断熱で冷暖房効率をUPします。
2結露軽減でカビやダニの発生を軽減
3防音効果で音の侵入・音漏れを軽減
[ご用意いただくもの]
薄手の両面テープ、メジャー、プラスチック用ノコ、金ノコ(アルミ切断用)、ヤスリ、カッターナイフ、軍手、ポリカ中空板(4~4.5mm)

用途断熱、結露防止、防音の為の内窓作成にセット内容パネルフレーム計4本、L型パネルフレーム計2本、上レール計1本、下レール計1本、横カバー計2本、キャップ計4個寸法(幅W×高さH)(mm)最大施工:915×915パネル幅(mm)適合:910パネル厚(mm)適合:4~4.5パネル高さ(mm)適合:910内容量1セット
取扱説明書:(2.35MB)
注意
※ポリカ中空板を別途お買い求めください。
※パネルサイズ910mm×910mmが1枚必要です。
※本製品は引き違い窓用です。
※取り付けには既存窓の額縁の幅は35mm以上必要です。
※樹脂製品のため、使用場所、使用環境、温度変化により曲がる場合が有ります。
※樹脂製品のため、板材の取り付け方向や長さで曲がる場合が有ります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51666276NO2820オフホワイト
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
51666285NO2823ビスケット
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

内窓パネルフレームの組立動画
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする