曜日別特売

リアルサウンド オートウォーカー

リアルサウンド オートウォーカー - ミズタニリアルサウンド オートウォーカー - ミズタニリアルサウンド オートウォーカー - ミズタニリアルサウンド オートウォーカー - ミズタニリアルサウンド オートウォーカー - ミズタニリアルサウンド オートウォーカー - ミズタニリアルサウンド オートウォーカー - ミズタニリアルサウンド オートウォーカー - ミズタニ

ハンドルを左右に操作するだけで動き出す不思議な乗り物。臨場感たっぷりなリアルサウンド付き。
2種類のベアリングを合計9個搭載し、操作もスムーズ。走行音の低減、床面へのキズを抑える全輪ウレタンタイヤ装備。後転防止構造。

用途乗用玩具として。誕生日、節句のお祝い、プレゼントなどに。おもちゃ/オモチャ/玩具/乗り物/のりもの/乗用/室内/新幹線/シンカンセン/しんかんせん/ドクターイエロー/電車/N700S/子供用/男の子/女の子/キッズ/誕生日/クリスマス/子供の日/プレゼント/贈り物材質PP、ABS、ウレタン、スチール電池単三乾電池×2本(別売)組立時間約10-20分適合年齢(歳)3歳以上制限体重(kg)30内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51667064AW-7S2.8新幹線 N700S31×65×36.5
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51667080AW-9232.6923形 ドクターイエロー31×65×33
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする