US RUBBER
US RUBBER RM-4302
くるりと丸めてコンパクトに携帯出来るパッカブルブーツです。(収納袋付き)丸めない時は自立するので、パタパタと倒れにくい仕様になっています。
用途
普通作業、軽作業、アウトドア
材質
胴部・底部:天然ゴム/合成ゴム、履き口カバー:PVC、収納袋:ポリエステル
材質(甲被)
天然ゴム/合成ゴム
機能
吸汗速乾、屈曲性
付加機能
コンパクトに丸めて持ち運びに便利、収納袋付き、速乾吸汗裏布、柔らかく土が離れやすいロール底、脱ぎやすいキックバック付き
材質(底部)
天然ゴム/合成ゴム
材質(裏地)
ポリエステル・ポリウレタン
靴タイプ
ブーツ
内容量
1足
注意
※耐油ではありませんので、油がひいてある場所でのご使用はなるべく避けてください。
※釘や金属片など鋭利なものを踏むと、貫通して怪我をするおそれがあります。
※底が床に擦れることで、底の色やキズが床に付いてしまうことがあります。
※ストーブなど火のそばには絶対に置かないでください。熱により変形・劣化することがあります。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(cm)
標準質量(g/片足)
総丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51655977
RM-4302
ブルー
SS
23
480
36.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
51655986
RM-4302
ブルー
S
24
520
37.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
51655995
RM-4302
ブルー
M
25
560
38.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
51656004
RM-4302
ブルー
L
26
600
39.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
51656020
RM-4302
ブルー
LL
27
640
40.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
51656029
RM-4302
ブルー
XL
28
680
41.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
51656038
RM-4302
ダークブラウン
SS
23
480
36.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
51656047
RM-4302
ダークブラウン
S
24
520
37.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
51656056
RM-4302
ダークブラウン
M
25
560
38.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
51656065
RM-4302
ダークブラウン
L
26
600
39.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
51656074
RM-4302
ダークブラウン
LL
27
640
40.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
51656090
RM-4302
ダークブラウン
XL
28
680
41.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
51656099
RM-4302
ブラック
SS
23
480
36.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
51656108
RM-4302
ブラック
S
24
520
37.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
51656117
RM-4302
ブラック
M
25
560
38.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
51656126
RM-4302
ブラック
L
26
600
39.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
51656135
RM-4302
ブラック
LL
27
640
40.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
51656144
RM-4302
ブラック
XL
28
680
41.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください