US RUBBER
US RUBBER RM-4301
足型に程よくフィットすることにより、歩きやすく疲れにくいオールシーズン対応ブーツです。クッショニングに優れたインソールを搭載し、凹凸がしっかりしたグリップの良いラジアルソールを採用しています。
用途
普通作業、軽作業、アウトドア
材質
胴部・底部:天然ゴム/合成ゴム、履き口カバー:PVC
材質(甲被)
天然ゴム/合成ゴム
機能
クッション性
付加機能
フィッテイング良好、足当たりがソフトなハニカムメッシュ裏布、クッション性に優れたインソール、地面としっかり捉えるハードラジアルソール、脱ぎやすいキックバック付き、軽量配合
材質(底部)
天然ゴム/合成ゴム
材質(裏地)
ポリエステル・ポリウレタン
靴タイプ
ブーツ
内容量
1足
注意
※耐油ではありませんので、油がひいてある場所でのご使用はなるべく避けてください。
※釘や金属片など鋭利なものを踏むと、貫通して怪我をするおそれがあります。
※底が床に擦れることで、底の色やキズが床に付いてしまうことがあります。
※ストーブなど火のそばには絶対に置かないでください。熱により変形・劣化することがあります。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(cm)
標準質量(g/片足)
総丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51655828
RM-4301
サンド
S
24
485
25
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
51655837
RM-4301
サンド
M
25
510
26
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
51655846
RM-4301
サンド
L
26
535
27
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
51655855
RM-4301
サンド
LL
27
560
28
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
51655864
RM-4301
サンド
XL
28
585
29
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
51655880
RM-4301
グリーン
S
24
485
25
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
51655889
RM-4301
グリーン
M
25
510
26
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
51655898
RM-4301
グリーン
L
26
535
27
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
51655907
RM-4301
グリーン
LL
27
560
28
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
51655916
RM-4301
グリーン
XL
28
585
29
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
51655925
RM-4301
ダークブラウン
S
24
485
25
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
51655934
RM-4301
ダークブラウン
M
25
510
26
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
51655950
RM-4301
ダークブラウン
L
26
535
27
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
51655959
RM-4301
ダークブラウン
LL
27
560
28
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
51655968
RM-4301
ダークブラウン
XL
28
585
29
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください