曜日別特売

US RUBBER RM-4300

US RUBBER RM-4300 - US RUBBERUS RUBBER RM-4300 - US RUBBERUS RUBBER RM-4300 - US RUBBERUS RUBBER RM-4300 - US RUBBERUS RUBBER RM-4300 - US RUBBERUS RUBBER RM-4300 - US RUBBERUS RUBBER RM-4300 - US RUBBERUS RUBBER RM-4300 - US RUBBER

足型に程よくフィットすることにより、歩きやすく疲れにくいオールシーズン対応ブーツです。クッショニングに優れたインソールを搭載し、凹凸がしっかりしたグリップの良いラジアルソールを採用しています。

用途普通作業、軽作業、アウトドア材質胴部・底部:天然ゴム/合成ゴム、履き口カバー:PVC材質(甲被)天然ゴム/合成ゴム機能クッション性付加機能フィッテイング良好、足当たりがソフトなハニカムメッシュ裏布、クッション性に優れたインソール、地面としっかり捉えるハードラジアルソール、脱ぎやすいキックバック付き、軽量配合材質(底部)天然ゴム/合成ゴム材質(裏地)ポリエステル・ポリウレタン靴タイプブーツ内容量1足
注意
※耐油ではありませんので、油がひいてある場所でのご使用はなるべく避けてください。
※釘や金属片など鋭利なものを踏むと、貫通して怪我をするおそれがあります。
※底が床に擦れることで、底の色やキズが床に付いてしまうことがあります。
※ストーブなど火のそばには絶対に置かないでください。熱により変形・劣化することがあります。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
標準質量(g/片足)
総丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51655679RM-4300ライトグレーS2462035
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
51655688RM-4300ライトグレーM2565036
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
51655697RM-4300ライトグレーL2668037
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
51655706RM-4300ライトグレーLL2771038
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
51655715RM-4300ライトグレーXL2874039
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
51655724RM-4300グリーンS2462035
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
51655740RM-4300グリーンM2565036
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
51655749RM-4300グリーンL2668037
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
51655758RM-4300グリーンLL2771038
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
51655767RM-4300グリーンXL2874039
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
51655776RM-4300ブラックS2462035
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
51655785RM-4300ブラックM2565036
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
51655794RM-4300ブラックL2668037
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
51655810RM-4300ブラックLL2771038
オープン
5,998
6,598(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
51655819RM-4300ブラックXL2874039
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする