曜日別特売
モノタロウ

ピンレスゴム腕章

ピンレスゴム腕章 - モノタロウピンレスゴム腕章 - モノタロウピンレスゴム腕章 - モノタロウピンレスゴム腕章 - モノタロウピンレスゴム腕章 - モノタロウ

安全ピンを使わずに固定でき、装着時の圧迫感も少ないので使いやすい商品です。
差込式のため、オリジナル表示を自由に差替えてお使いいただけます。

用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に材質(表示部)PVC、(ベルト部)ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン寸法(mm)(表示部分)70×195、(紙差込み部分)60×165取付方式ゴムバンド式本体寸法(mm)55×405内容量1枚
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※差し込み用の用紙は付属しておりません。
※保管際は火の気のある場所や高温多湿の場所は避けてください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51785048-
639
703(税込)
欠品中
1年間返品保証
代替品有
出荷予定:2026年3月6日
51785057-
639
703(税込)
当日出荷
1年間返品保証
51785066-
639
703(税込)
当日出荷
1年間返品保証
51785075-
639
703(税込)
当日出荷
1年間返品保証
51785084-
639
703(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51785048-39292662848-50- ピンレスゴム腕章 ユニット 39292662ピンレスゴム腕章ユニット1枚
729
税込802
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする