BLACK BOX
CAT5eフィードスルー・パッチパネル ScTP・24ポート
パッチパネルです
質量(kg)
0.7
規格
TIA/EIA 568B.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
4.4(1U)×48.3×11.4
コネクタ
前面にシールド付きRJ-45(24)、背面にシールド付きRJ-45(24)
シールド
シールド付き RJ-45(24)
結線
ストレート
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51669959
JPM804A-R2
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください