BLACK BOX
CAT6フィードスルー・パッチパネル ScTP・48ポート
パッチパネルです
質量(kg)
1.3
規格
TIA/EIA 568B.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
8.9(2U)×48.3×11.4
コネクタ
前面にシールド付きRJ-45(48)、背面にシールド付きRJ-45(48)
シールド
シールド付きRJ-45
結線
ストレート
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51669907
JPM816A
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください