BLACK BOX
CAT5eフィードスルー・パッチパネル ScTP・48ポート
パッチパネルです
質量(kg)
1.3
規格
TIA/EIA 568B.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
8.9(2U)×48.3×11.4
コネクタ
前面にシールド付きRJ-45(48)、背面にシールド付きRJ-45(48)
シールド
シールド付き RJ-45(48)
結線
ストレート
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51669837
JPM806A-R2
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください