曜日別特売

ギガビットメディアコンバータ PoE マルチモード 850 LC 電源内蔵

ギガビットメディアコンバータ PoE マルチモード 850 LC 電源内蔵 - BLACK BOX

メディアコンバータです
ギガビットメディアコンバータ PoE MM850 LC 電源内蔵

質量(kg)0.6規格IEEE 802.3af (PoE)、IEEE 802.3 (10BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)、IEEE 802.3z/ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3x フルデュプレックス フロー制御、1000BASE-SXポート数(PoEをサポート)1消費電力(W)最大 65 W電源要件: 100 ~ 240V AC、47 ~ 63 Hz電力(W)利用可能な電力: 30高度(m)<3000寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.1×15.7×1.3コネクタRJ-45 PoE (1) マルチモード LC (1)動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-20 ~ +70インジケータLED:(8) : FX Link/Act (緑)(1) 、Power (緑)(1) 、 TP Link/Act (緑)(1)、TP SPD (緑/黄)(1) 、PoE (緑/赤)(1) 、 アラーム (赤)(1)、 15.4 W (緑)(1)、30 W (緑) (1)距離(最大)UTP 側: 100 m、ファイバ側 (850 nm マルチモード)、62.5/125 μm: 160 MHz: 220 m 200 MHz: 275 m、50/125 μm: 400 MHz: 500 m 500 MHz: 550 m湿度(%)5~95(結露なし)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51700278LPS500A-MM-LC-R3
オープン
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする