ファミリー・ライフ
今治産ローズ柄バスタオル2枚組
今治産タオル
タオルの名産地として昔から有名な愛媛県今治。伝統が培った技を今に伝える、丁寧に作り上げたタオルです。
肌触りふんわり
種別
バスタオル
質量(g)
約220/枚
混率(%)
綿100
寸法(幅W×長さL)(cm)
約62×123
内容量
1セット(2枚組)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51699824
a2874910
ピンク
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
12日以内出荷
返品不可
51699840
a2874920
ラベンダー
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください