KVMエクステンダーEmerald用USB2.0エクステンダ 4ポート(トランスミッタ)

KVMエクステンダーEmerald用USB2.0エクステンダ 4ポート(トランスミッタ) - BLACK BOX

Emeraldシリーズ対応のUSB2.0エクステンダです
Emerald USB 2.0 エクステンダ
IP ネットワークを介して高速 USB 2.0 デバイスを切替
最大 480 Mbps のフルスピード USB 2.0 をサポ―ト
コラボレーションを改善する同時 USB 共有
Emerald KVM システムに接続して、ターゲットが変更されたときに自動的に切替
USB ハブなど USB デバイスをサポートする 4つの USB ポート

仕様(エンクロージャ)黒色アルマイト、(承認)規制試験:FCC(クラスB) CE(クラスB)、【パワー】入力:100/240V AC、50-60Hz 24V DC 1A、リモートユニット用の電源が 1つ付属。ローカルユニットは、USBインターフェイスから電力を供給します。リモートユニットの USB デバイスで利用可能な電力:、ポート全体で最大 2.4A、各 USB ポートで同時に 600mA、最大1 A 2つ以下の場合はポートごと、消費:ローカルユニット:最大 200mA温度(℃)動作時:0~50、ストレージ:-20~70相対湿度-20~80% 結露なきこと寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)9.9×7.6×2.5コネクタローカルユニット:USB Type-B(1) RJ-45 リンク(1)、リモートユニット:USB Type-A(4) RJ-45 リンク(1)距離直接接続:ソリッドコアCAT5e / 6 / 7 ケーブルで最大 100m、ネットワーク接続:ソリッドコア CAT5e / 6 / 7 ケーブルで最大 100m、同時ユーザインタラクションでサポートされる 1つのローカルペアから7つのリモートペアリング内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51699894EMD100USB-T
オープン
88,980
97,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする