曜日別特売

デュアルディスプレイ対応KVMエクステンダーキット (HDMI/USB)

デュアルディスプレイ対応KVMエクステンダーキット (HDMI/USB) - BLACK BOX

遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。CATxケーブル2本で100mまで延長可能。
簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を CATx ケーブルで最大 100m まで延長
最大 3840×2160 @30Hz。HDMI をサポート
トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート
スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ
ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート
スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート
スイッチ経由でのカスケード接続で最大 200m 延長可能
1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション)
EDID パススルーをサポート
保証: センドバック無償2年

材質金属シャーシ質量(kg)レシーバ: 0.378、トランスミッタ: 0.372寸法レシーバ:H2.7×W8.3×D18cm、トランスミッタ:H2.1×W8.3×D18cm電源外部 DC 5V 2A 電源対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B解像度最大:4K@30Hz3840×2160@30Hzコネクタ【 ホスト接続 】ビデオ入力: HDMI メス (1)、シリアル制御ポート: DB9 メス (1)、リンクポート: RJ-45 メス (1)、USB: Type-B メス (1)、オーディオ: ライン入力 (1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力: HDMI メス (1)、【 レシーバコンソール接続 】ビデオ出力: HDMI メス (1)、シリアル制御ポート: DB9 オス (1)、リンクポート: RJ-45 メス (1)、USB: Type-A メス (4)、オーディオ: マイク入力 (1) スピーカー出力 (1)動作温度(℃)0~+50動作湿度(%)0~80(結露なきこと)OSOS 非依存保管温度(℃)-20~+60インジケータ電源 LED(赤)(1) リンク LED(緑)(1)距離CATx ケーブル: 最長 100m内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51700400KVXLCH-200
オープン
339,800
373,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする