Emeraldシリーズ対応のUSB2.0エクステンダです
Emerald USB 2.0 エクステンダ
IP ネットワークを介して高速 USB 2.0 デバイスを切替
最大 480 Mbps のフルスピード USB 2.0 をサポ―ト
コラボレーションを改善する同時 USB 共有
Emerald KVM システムに接続して、ターゲットが変更されたときに自動的に切替
USB ハブなど USB デバイスをサポートする 4つの USB ポート
距離直接接続:ソリッドコアCAT5e/6/7ケーブルで最大100m、ネットワーク接続:ソリッドコアCAT5e/6/7ケーブルで最大100m、同時ユーザインタラクションでサポートされる1つのローカルペアから7つのリモートペアリングコネクタローカルユニット:USB Type-B(1) RJ-45 リンク(1)、リモートユニット:USB Type-A(4) RJ-45 リンク(1)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)9.9×7.6×2.5温度(℃)動作時:0~50、ストレージ:-20~70相対湿度-20~80% 結露なきこと仕様(エンクロージャ)黒色アルマイト、(承認)規制試験:FCC(クラスB) CE(クラスB)、【パワー】入力:100/240V AC、50-60Hz 24V DC 1A、リモートユニット用の電源が 1つ付属。ローカルユニットは、USBインターフェイスから電力を供給します。、リモートユニットの USB デバイスで利用可能な電力:、ポート全体で最大 2.4A、各 USB ポートで同時に 600mA、最大1 A 2つ以下の場合はポートごと、消費:ローカルユニット:最大 200mA内容量1台