曜日別特売

KVMエクステンダーキット(DP/USB)

KVMエクステンダーキット(DP/USB) - BLACK BOX

遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。CATxケーブル1本で100mまで延長可能。
簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を CATx ケーブルで最大 100m まで延長
最大 UHD @60Hz の DisplayPort ビデオ解像度
トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート
スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ
ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート
スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート
1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション)
スイッチ経由でのカスケード接続可能
EDID パススルーをサポート
保証: センドバック無償2年

材質金属シャーシ質量(kg)レシーバ:0.378 、トランスミッタ:0.372電源外部 DC 5V 2A対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B解像度最大3840x2160@30Hz、3008x1692@60Hz、2560x1600@60Hz、2560x1440@60Hz、2560x1440@30Hz、1920x1200@60Hz、1920x1080@60Hz、1680x1050@60Hz、1440x900@60Hz、1366x768@60Hz、1360x768@60Hz、1280x1024@60Hz、1280x800@60Hz、1280x768@60Hz、1152x864@60Hz、1024x768@60Hz、1024x600@60Hz、800x600@60Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)レシーバ:2.1×8.3×18、トランスミッタ:2.1×8.3×18コネクタ【 トランスミッタ接続 】ビデオ入力:DisplayPort メス (1)、リンクポート:RJ-45 メス (1)、USB:Type-B メス (1)、オーディオ:ライン入力 (1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力:DisplayPort メス (1)、【 レシーバ接続 】ビデオ出力:DisplayPort メス (1)、シリアル制御ポート:DB9 オス (1)、リンクポート:RJ-45 メス (1)、USB:Type-A メス (4)、オーディオ:マイク入力 (1) スピーカ出力 (1)動作温度(℃)0~+50動作湿度(%)0~80(結露なきこと)保管温度(℃)-20~+60インジケータ電源 LED (1)距離CATx ケーブルで最長 100m内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51700034KVXLCDP-100
オープン
209,800
230,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする