デュアルディスプレイ対応KVMエクステンダーキット (HDMI/USB/光ファイバ)

デュアルディスプレイ対応KVMエクステンダーキット (HDMI/USB/光ファイバ) - BLACK BOX

遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。別売のSFPモジュールを2個ずつ対向で装着し(計4個必要)、LC2芯の光ケーブル2対で延長可能。
簡単接続の KVX シリーズ、HDMI デュアルモニタ 4K 延長
ビデオ解像度:最大 3840x2160 @30Hz。HDMI をサポート
トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート
スピーカ/マイク接続による双方向オーディオ
トランスミッタにローカルモニタ用ポート搭載。ローカル側でも映像の出力が可能
スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート
デュアル 4K ビュービデオソース送信(1台のPCに2個のビデオ出力ポートと2個のモニタ接続が必要)
PC側、ディスプレイ側での映像端子は変換せずご利用ください(変換が必要な場合はご相談ください)
保証: センドバック無償2年

内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51700445KVXLCHF-200
オープン
359,800
395,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする