AV over IP 映像延長器の4K受信機ユニットです 分配や同時配信も可能
ACアダプタ別売
HDMIエクステンダ
over IP
ビデオウォール・デジタルサイネージに最適
4K@30対応
USB対応
仕様【PoE】IEEE 802.3準拠、通常入力:48V DC、入力レンジ:36~57V DC、消費電力:10.5W質量(kg)0.45電源5V DC (1)、3A 電源アダプタ別売制御(ユーザ)プッシュボタン:セット/リセット、ファンクション、ビデオチャネル保存温度(℃)-20~60寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)3.2×9.8×18コネクタトランスミッタ:HDMI メス ビデオ入力(2)、HDMI メス ビデオ出力(1)、DB9 メス シリアルコントロールポート(RS-232)(1)、RJ-45 ネットワーク(1)、3.5mm オーディオジャック(2)、SFP スロット、ファイバ(1)、USB Type-B メス(1)、レシーバ:、HDMI メス ビデオ出力(1)、DB9 オス シリアル制御ポート(RS-232)(1)、RJ-45 ネットワーク(1)、3.5mm オーディオジャック(2)、SFP スロット ファイバ(1)、USB Type-A(4)、3.5mm (IR)(2)動作温度(℃)0~50インジケータLED:電源、リンク、ファンクション、EDID、SFP、ビデオプロファイル選択距離CATx:100m、シングルモード ファイバ(SFP):最大30km (SFPトランシーバによる)、マルチモード ファイバ(SFP):最高2km (SFPトランシーバによる)レイテンシー4K @30 = 1 フレーム (33ms)以下、1080p @60 = 17ms内容量1台