はじめてのマナー豆 おおつぶ すみっコぐらし

はじめてのマナー豆 おおつぶ すみっコぐらし - eyeup(アイアップ)はじめてのマナー豆 おおつぶ すみっコぐらし - eyeup(アイアップ)はじめてのマナー豆 おおつぶ すみっコぐらし - eyeup(アイアップ)はじめてのマナー豆 おおつぶ すみっコぐらし - eyeup(アイアップ)

遊びながら楽しくお箸のマナーを身につけられる『はじめてのマナー豆おおつぶ』にすみっコぐらしver.が登場。
すみっコぐらしのキャラクターがくびれ形や、おにぎり形など、様々な豆ピースになりました。
長く楽しく遊べる3つのゲームを用意。シリコン製のお箸キャップ付きで、小さなお子様でもよりチャレンジしやすくなりました。キャップを外せばステップアップも可能です!
お子様のお箸の練習だけでなく大人の脳トレや認知症予防にもピッタリ。
幼少期から正しい箸の持ち方を学ばせることは指先の動きと脳の活性化にもつながります。
また、付属の「お箸の作法書」でお箸の持ち方や「嫌い箸」などお箸を使う時のマナーを学ぶことができます。大人でも知らない知識が沢山!
対象年齢3才以上です。

セット内容お椀、お箸、豆ピース×16(くびれ形、まめ形、こばん形、おにぎり形)、お箸キャップ、作法書材質お椀・お箸・豆ピース:ABS お箸キャップ:合成ゴム 作法書:紙質量(g)275使用後の手入方法汚れた場合には乾いた布でやさしく拭いてください。※水洗いは、商品によってパーツが錆びつく原因となるため推奨しておりません。適合年齢(歳)3~内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51700847-
オープン
2,988
3,287(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

遊びながら学べる知育玩具!すみっコぐらしがマナー豆(ビーンズ)に登場!!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする