曜日別特売

マナー布絵本シリーズ ディズニー くまのプーさん しゅうかくえほん

マナー布絵本シリーズ ディズニー くまのプーさん しゅうかくえほん - eyeup(アイアップ)マナー布絵本シリーズ ディズニー くまのプーさん しゅうかくえほん - eyeup(アイアップ)マナー布絵本シリーズ ディズニー くまのプーさん しゅうかくえほん - eyeup(アイアップ)マナー布絵本シリーズ ディズニー くまのプーさん しゅうかくえほん - eyeup(アイアップ)マナー布絵本シリーズ ディズニー くまのプーさん しゅうかくえほん - eyeup(アイアップ)マナー布絵本シリーズ ディズニー くまのプーさん しゅうかくえほん - eyeup(アイアップ)マナー布絵本シリーズ ディズニー くまのプーさん しゅうかくえほん - eyeup(アイアップ)

プーさんや仲間たちと一緒にくだものの収穫体験をしながら、指先あそびで脳の活性化を促すことができる布絵本。楽しい仕掛けがいっぱいです。
収穫&かごに入れる&プーさんに食べさせてあげる3STEPから食育を学ぶことが出来ます。
優しい鈴の音色や鳴き笛、パリパリ生地の音がお子様の耳の発達を促します。
組み立てるとプーさんのおうちに。ドアや窓を開けるとプーさんや仲間たちが顔をのぞかせています。
手洗いOK!取り外し可能なリング付き。対象年齢6ヵ月以上です。

セット内容
本体、くだものマスコット、かご
材質
本体・くだものマスコット・かご:ポリエステル・綿、面ファスナー:ナイロン・PP
質量(g)
200
使用後の手入方法
やさしく水で手洗いしてください。※乾燥機のご使用はお控えください。
適合年齢(歳)
6か月~
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51700856-
オープン
¥3,600
¥3,960(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【くまのプーさん】くだものの収穫体験して食育を学べる布絵本しゅうかくえほん【ディズニー】

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする