カワダ
バランスタワー すみっコぐらし
かわいいすみっコたちをつみあげよう!
すみっコぐらしのかわいいイラストのブロックをどんどん積み上げるハラハラドキドキのバランスゲーム。
サポートパネルが追加され、ゲームの準備が簡単に!
仕様
【遊び方】プレイ人数:1人以上、1.プレイする順番を決める。2.カード又はサイコロを使ってキャラクターを選択。3.選択されたキャラクターのブロックをタワーが崩れないように下の段からとってタワーの上に積み上げる。タワーを最初に崩したプレイヤーの負け!
セット内容
ブロック×54、カード×24、サイコロ×1、サポートパネル×1
材質
ブロック・サイコロ:木材 カード:紙 サポートパネル:PET
質量(kg)
1.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
完成:75×273×75
適合年齢(歳)
6~
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51700865
KG-034
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください