スヌーピークッキータワーゲーム

スヌーピークッキータワーゲーム - eyeup(アイアップ)スヌーピークッキータワーゲーム - eyeup(アイアップ)スヌーピークッキータワーゲーム - eyeup(アイアップ)スヌーピークッキータワーゲーム - eyeup(アイアップ)スヌーピークッキータワーゲーム - eyeup(アイアップ)スヌーピークッキータワーゲーム - eyeup(アイアップ)

楽しく遊んでオシャレに飾れるインテリアトイ。
3種類のクッキーピースとマシュマロクリームで遊べてオシャレに飾れる雑貨感覚のインテリアトイです。
ゲームは3種類。崩したら負けのタワーゲーム・リバーシ・すごろくが収録。スヌーピーの大好物のチョコチップクッキーで楽しく遊びましょう。対象年齢6才以上です。

セット内容チョコチップクッキーピース:6枚、ココアクッキーピース:6枚、欠けクッキーピース:6枚、マシュマロクリーム:4枚、サイコロ:1個、サイコロシール:1枚、プレイシート:1枚材質クッキーピース:ABS サイコロ:アクリル プレイシート:紙 サイコロシール:PET寸法(mm)H290×W80×D80質量(g)350使用後の手入方法汚れた場合には乾いた布でやさしく拭いてください。※水洗いは、商品によってパーツが錆びつく原因となるため推奨しておりません。適合年齢(歳)6~内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51700829-
オープン
3,800
4,180(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【PEANUTS】楽しく遊んでオシャレに飾れるインテリアトイ!スヌーピー クッキータワーゲーム【スヌーピー】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする