バランスバイク ミニ2

バランスバイク ミニ2 RANGS JAPAN(ラングスジャパン) バランスバイク ミニ2 RANGS JAPAN(ラングスジャパン) バランスバイク ミニ2 RANGS JAPAN(ラングスジャパン) バランスバイク ミニ2 RANGS JAPAN(ラングスジャパン)

コンパクトパッケージモデル!こだわりのサドルと色合いのオシャレなバイクで出かけよう!
ヨーロッパ安全基準CEマーク取得商品。
2歳以上のお子様が自転車に乗れるようになるまでの冒険心あふれる乗り物。
まさにバランス感覚と反射神経を養うことができる乗り物だから、バランスバイクという名前です。
タイヤも耐久性に優れ、環境に優しくお子様のための安心安全素材EVAを使用。
「遊びながら自然と身に付くバランス感覚」はラングスジャパンからのメッセージです。

仕様組立:要 ※組立工具(レンチ)入り 質量(kg)約2.5 耐荷重(kg)20 ハンドル高さ(mm)約520~540 高さ調整範囲(mm)シート:約370~420 適合年齢(歳)2~ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)70×54×35.5 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
- 51700926
- 51700926
51700926 - レッド
オープン
4,988
5,487 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お客様組立品
- 51700935
- 51700935
51700935 - ブルー
オープン
4,988
5,487 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ハ?ランスハ?イクミニ組み立て方動画

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする