ビオレu 泡ハンドソープ 無香 つめかえ用 770ml

ビオレu 泡ハンドソープ 無香 つめかえ用 770ml - 花王ビオレu 泡ハンドソープ 無香 つめかえ用 770ml - 花王

キッチンにもおすすめ 手に香りが残らない無香性。
洗浄中へたりにくい「ながもっち泡」。1プッシュですみずみまで洗いやすい。
泡立ちがよく長持ちの泡なのに、素早くすすげる。
誰でも押しやすく倒れにくい容器。
殺菌成分配合。汚れ、ウイルス・細菌を除去。
素肌とおなじ弱酸性。
SPT(肌清浄化技術)採用。
カサつきがちな手肌も、うるおいを守って洗えます。(医薬部外品)

用途
キッチンにもおすすめ 手に香りが残らない無香性。
洗浄中へたりにくい「ながもっち泡」。1プッシュですみずみまで洗いやすい。
泡立ちがよく長持ちの泡なのに、素早くすすげる。
誰でも押しやすく倒れにくい容器。
殺菌成分配合。汚れ、ウイルス・細菌を除去。
素肌とおなじ弱酸性。
SPT(肌清浄化技術)採用。
カサつきがちな手肌も、うるおいを守って洗えます。(医薬部外品)
タイプシリーズビオレu液性弱酸性香り無香商品タイプ詰替用医薬品医療機器等法医薬部外品繰り返し・詰め替え対応内容量1個(770mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51700969
オープン
619
681(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする