ペット臭に効く消臭フレグランス

ペット臭に効く消臭フレグランス - アイメディアペット臭に効く消臭フレグランス - アイメディアペット臭に効く消臭フレグランス - アイメディアペット臭に効く消臭フレグランス - アイメディアペット臭に効く消臭フレグランス - アイメディアペット臭に効く消臭フレグランス - アイメディア

爽やかなグリーンティーとシトラスの香りで気になるペット臭も抑えてくれます。自然のチカラで芳香、消臭効果!
ペット臭低減効果のあるシトラスの香りと、すっきりとしたやわらかいグリーンティーの香りでペット臭対策に良いです。
約90日間の持続効果があります。使用の目安は玄関などに1個となります。
環境や使用状況によって異なります。
玄関やリビング、ペットのトイレまわりなどのペット臭対策に良いです。

用途室内用芳香・消臭 ※すべての臭いに効果があるわけではありません。成分ゲル化剤、界面活性剤、消臭香料容量(g)85寸法(Φ×mm)約64×54使用の目安(約)90日/玄関などに1個 ※環境、使用状況により異なります。香り爽やかなグリーンティーとシトラスの香り使用場所室内危険物の類別非危険物商品タイプ本体内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
517026061009896
1,000
999
1,099(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする