PPバンド ストッパーセット

PPバンド ストッパーセット - 宮島化学工業PPバンド ストッパーセット - 宮島化学工業

強力幅広19mmのPPバンドとストッパーがセットになっており少量使いに便利
梱包機など機械が使えない場所で重量荷物をPPバンドを使って簡単に梱包できる
一般的な15~15.5mm幅品より2割以上強度がある。少量使いに便利

用途
建具や住宅設備関連企業、重量物の梱包、塩ビやアルミ、ステンレス、スチールパイプ類の小分け結束
板木材・プレカット木材の結束・固定
ピアノや家具など大型荷物の梱包、農業用資材の結束、大型テント・シートの梱包、引越荷物の梱包・固定など
レンガやブロックなどのパレット荷物の押え・梱包
材質PP幅(mm)19タイプ19mm用長さ(m)50入数(個)ストッパー:20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51702798B195K
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
お一人様 10点まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする