曜日別特売

PPバンド

PPバンド - 宮島化学工業

強力幅広19mm
一般的な15~15.5mm幅品より2割以上強度がある 少量使いに便利
梱包機など機械が使えない場所で重量荷物をストッパーを使って簡単に梱包できる
小巻タイプなので持ち運びや収納に便利、買い足しのコストも低い

用途
建具や住宅設備関連企業、重量物の梱包、塩ビやアルミ、ステンレス、スチールパイプ類の小分け結束
板木材・プレカット木材の結束・固定
ピアノや家具など大型荷物の梱包、農業用資材の結束、大型テント・シートの梱包、引越荷物の梱包・固定など
レンガやブロックなどのパレット荷物の押え・梱包
材質PP幅(mm)19長さ(m)100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51702807B191B
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする