三友
ハンディラップ詰替 黒
結ばす巻くだけらくらく結束!!
荷造り用ラップフィルム
黒い厚手タイプのフィルムで中身が見えにくい
雑誌、新聞、ボトルなどの梱包、荷物の色分けに
用途
新聞・雑誌・細長い物(ホース・ケーブル等)の結束に
材質
ポリエチレン
幅(mm)
100
色
黒
長さ(m)
150
厚さ(μm)
20
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※本商品に直接ラベルを貼っておりますが、規格よりもラベル分長めに巻いてありますので、ラベルの部分を切ってお使いください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51702780
HR-3859
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください