弘和
コンテナシート ゴム輪付き
コンテナの積荷の飛散防止対策に!
エステル帆布のため水に強い。
用途
4t用コンテナシート
厚さ(mm)
約0.62
色
ライトグリーン
目付(g/m
2
)
580
材質(ハトメ)
真鍮
生地
エステル帆布
ハトメ内径(Φmm)
12
内容量
1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
ハトメ数
適合車
折径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51702746
MC-2tGM3826
2600×3800
約8(付属品含む)
20
2t用
L:700
オープン
¥
24,880
¥
27,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
51702737
MC-4tLGM4530
3000×4500
約11(付属品含む)
30
4t用
L:700
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
51702755
MC-10tGM7035
3500×7000
約18(付属品含む)
32
大型用
L:900
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。