BLACK BOX
シリアル・LAN遠隔制御A/Bスイッチ CAT6
LAN切替機です。ネットワーク冗長化に最適
RJ-45コネクタ部3色有。指定不可。
質量(kg)
1.8
電源(V)
AC100~240/50~60Hz(自動検知)
出力電圧(V)
DC5
速度
【切替】標準:5ms、最大:10ms
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
6.4×15.9×0.6
コネクタ
A/B切替ポート:RJ-45 (3)、イーサネット制御ポート:遠隔制御インタフェース用 RJ-45 10BASE-T ポート (1)、シリアル制御ポート:DB9 メス、遠隔制御 / ステータスポート:6 ポジション端子台 (1)、電源:3.5mm 電源入力 (1)
データレート
10/100/1000/10G イーサネット
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51701696
SW1041A
オープン
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください