BLACK BOX
PoEスイッチ PoE+対応 10/100/1000T SFP/SFP+
ギガビット対応の、PoEスイッチです
PoE+対応 ギガビットマネージドスイッチ
質量(kg)
2.3
高度(m)
3000
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
4.4×22×24.2
動作温度(℃)
0~50
動作湿度(%)
最大95(結露なきこと)
セキュリティ
SSHv1 / 2、SSL、IEEE 802.1X RADIUS、PVE、IPソースガード、RADIUS / TACACS +、アクセス制御制限
保管温度(℃)
-20~+70
ジャンボフレーム
ギガビットインターフェイスでサポートされる最大10KBのフレームサイズ
入力電圧
100~240V AC
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電源
コネクタ
転送速度(Gbps)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51701599
LPB3010A
PoE、30W
10/100/1000M RJ-45 PoE+8 ポート)・デュアルメディア SFP/SFP+ スロット (2 ポート)・RJ-45コンソール(1)
56(1.7Mpps)
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
51701924
LPB3028A
PoE、370W
10/100/1000M RJ-45 PoE+ (24 ポート)・デュアルメディア SFP/SFP+ スロット (4 ポート)・RJ-45コンソール(1)
128(95Mpps)
オープン
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
51702290
LPB3052A
PoE、740W
10/100/1000M RJ-45 PoE+ (48 ポート)・デュアルメディア SFP/SFP+ スロット (4 ポート)・RJ-45コンソール(1)
176(131Mpps)
オープン
¥
699,800
¥
769,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください