シリアル遠隔制御A/Bスイッチ CAT6

シリアル遠隔制御A/Bスイッチ CAT6 - BLACK BOX

LAN切替機です。ネットワーク冗長化に最適
RJ-45コネクタ部3色有。指定不可。

質量(kg)1.8電源入力:AC 100~240V、50~60Hz(自動検知)出力: DC 5V速度【切替】通常: 5ms、最大: 10ms寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)6.4×15.9×0.6コネクタA / B 切替ポート: RJ-45 (3)、イーサネット制御ポート: RJ-45 10BASE-T ポート (1)、遠隔制御 / ステータスポート: 6 ポジション端子台 (1)、電源: 3.5mm 電源入力 (1)データレート10/100/1000、 10G イーサネット内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51702500SW1040A
オープン
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする